Kaapelin kiinnityskoukku DIN 72571
Johdonkiinnityskoukku
KIINNITYSKOUKKU TERÄSTÄ KAAPELILLE 6MM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Malli | Kevyt sarja |
Kiinnitysalue (Ø) | 6 mm |
Leveys (b) | 10 mm |
Materiaalin paksuus (s) | 1 mm |
Reiän halkaisija (d) | 4,8 mm |
Materiaali | Teräs |
Pinnoite | Sinkitty |