Haluatko rekisteröityä verkkokauppaan?

Ole hyvä ja ole yhteydessä yritystänne palvelevaan Würth –Edustajaan. Hän huolehtii tunnukset sinulle.

Tervetuloa

Asiakkaan kirjautuminen
Haluatko rekisteröityä verkkokauppaan?

Ole hyvä ja ole yhteydessä yritystänne palvelevaan Würth –Edustajaan. Hän huolehtii tunnukset sinulle.

Tervetuloa

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Pitkäikäinen ja nopea timanttikuppilaikka kovalle materiaalille

Timanttikuppilaikka, ZEBRA, kova materiaali
TIMANTTIHIOMALAIKKA 125MM ZEBRA HARMAA
ZEBRA

Tuotenro: 0666501125

-

Pitkäikäinen ja nopea timanttikuppilaikka kovalle materiaalille

Tuotenro: 0666501125

-

Määrä

Pakkauskoko

x 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröitymällä pääset hankkimaan yli 75 000 tuotetta

Erittäin monipuolinen, pitkäikäinen ja tehokas kuppilaikka. Erittäin hyvä pintatulos uuden Duo Bond -varsisegmentin ansiosta.

Huomattavasti nopeampi ja tehokkaampi


Erityinen varsisegmentti (Duo Bond) kaksoistoiminnolla: viimeistely ja poistaminen.



Optimaalinen pölynpoisto


Erikoistuen sekä erittäin suurien aukkojen ja varsisegmentin ansiosta.



Yksi työkalu kaikkeen työhön!


Hioo lähes kaikkia betoni- ja kivimateriaaleja

  • Kovalle betonille

  • Betoniliiman ja valuroiskeiden poistoon

  • Valuvirheiden ja "pattien" hiontaan

  • Huippuluokan hiomateho

Tuotetiedot

Würth Oy Kuvasto(X)

Kuvaston sivu PDF –tiedostona 1  |  2

Tiedot(X)

Monipuolisuus (pistejärjestelmä)

3/4 pistettä

Käyttöikä (pistejärjestelmät)

4/4 pistettä

Irrotusnopeus (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Pinnan laatu/viimeistely (pistejärjestelmä)

3/4 pistettä

Ongelmanratkaisu (pistejärjestelmä)

3/4 pistettä

Halkaisija (Ø)

125 mm

Segmentin korkeus

5,5 mm

Reikä

22,23 mm

Pyörimisnopeus enint.

12250 r/min

Kehänopeus enint.

80 m/s

Viimeksi katsottu