Kartiorullalaakeri, FAG
Kartiorullalaakerit
KARTIORULLALAAKERI 32214-A
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kartiorullalaakeri on purkautuva, korkeasti säteittäisesti ja aksiaalisesti yhteen suuntaan kuormitettavissa oleva laakeri.
Laakerin tarvitsema vastaohjaus toteutetaan yleensä peilikuvana asennettavalla toisella kartiorullalaakerilla.
Tiedot(X)
- A:muutettu sisärakenne
- B:suurennettu kosketuskulma
- X:kansainvälisten standardien mukaiset ulkomitat
Tyypin kuvaus | KARTIORULLALAAKERI 32214-A |
Sisähalkaisija (d) | 70 mm |
Ulkohalkaisija (D) | 125 mm |
Leveys (B) | 33,25 mm |
Tuotteen paino | 1633 g |