Hi-Vis avosuojapuku
Avosuojapuku, Hi-Vis
HI-VIS AVOSUOJAPUKU ORANSSI EN20471 46
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
EN ISO 20471:2013, Luokka 2
- Kiinteä ID-henkilökorttitasku, rintataskut
- Kaksisuuntainen vetoketju
- Heijastimet lahkeissa, vyötäröllä ja olkapäillä
- Tukevat vyölenkit
- Riipputaskut edessä ja takana
- Etutaskut ja takana paikkataskut
- Vahvistetut polvisuojataskut, valittavana kaksi eri korkeutta
- Reisitasku, mittatasku, puukkonappi
- Niskalenkki puvun säilyttämiseksi naulakossa
- Selkäpuolen musta mesh-kangas polyesteriä
- Koot 44 - 64
- Yksilöitävissä
Tiedot(X)
Väri | Fluorisoiva oranssi |
Koko | 46 |
Materiaali | 60 % polyesteriä, 40 % puuvillaa |
Kankaan paino / m² | 290 g |
EN-standardi | 20471 |
Pesulämpötila | 60°C |
Standardit | EN 20471 |