Eristetty teollisuuspidin kierreputkille
Teollisuuspidin, eristetty, raskas, kierreputkille
TEOLLISUUSPIDIN R3/4 196-203MM ERIST.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Eristetty teollisuuspidin raskaisiin asennuksiin
- Asennusvalmis lämpö-, vesi,- ja viemäriputkien pidin
- Sinkitty teräs.
- Eriste suojaa kannaketta sekä toimii äänieristeenä.
- kierreputkille 1/2 - 3/4 tuumaa
Tiedot(X)
Kiinnitysalue vähint./enint. (ØD) | 196-203 mm |
Liitäntäkierre (G) | SK R 3/4 (LM) |
Metallipannan leveys (BM) | 40 mm |
Metallipannan paksuus (tM) | 4 mm |
Sallittu kuormitus | 4000 N |
Materiaali | Teräs |
Lämmönkestävyys vähint./enint. | -40 – 110 °C |
Materiaali, äänieristys | Eteenipropeenidieenikumi EPDM |
Pinnoite | Sinkitty |
Ruuvin halkaisija | 12 mm |