Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Pitkäikäinen karkea nylonhiomalaikka kuitukankaalla

Nailonhiomalaikka, keraaminen
NYLON HIOMALAIKKA RED 125/22MM

Tuotenro 0585333125

EAN 4053479668482

-
Pitkäikäinen karkea nylonhiomalaikka kuitukankaalla

Tuotenro 0585333125

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Erittäin nopea puhdistus ja pitkä käyttöikä, hitsaussaumojen, hilseen, hapettumien ja pinnoitteiden poistoon.

Erittäin tehokas materiaalinpoisto, pitkä käyttöikä


Puhdistuskiekko poistaa materiaalia erittäin tehokkaasti keraamisen hiomajyvän ansiosta.



Puhdistuskiekot eivät suttaa eivätkä tukkeudu


Keinohartsiside ja avoin rakenne estävät kiekkoa likaamasta pintaa. Näin kiekko ei tukkeudu pinnoitteita, liimoja tai pehmeitä metalleja hiottaessa.

Huomautus

Noudata enimmäiskierroslukua

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue
  • Hitsaussaumojen, metallipintojen ja muovin puhdistukseen ja viimeistelyyn.

  • Ajoneuvojen alustojen puhdistukseen ja rungon muiden osien puhdistukseen, kiven/graniitin puhdistukseen. Voidaan käyttää myös purseenpoistoon.

  • Päästövärin, hilseen, ruosteen, hapettumien, lian ja oksidikerrosten, pinnoitteiden, maalin, väriaineiden, keinohartsin, liiman, tiivistejäämien, sementin ja betonijäämien irrottamiseen.

  • Käsiteltävät materiaalit: teräs, ruostumaton teräs, alumiini, valurauta, lasikuitu ja komposiittimateriaalit

Halkaisija (Ø)

125 mm

Reikä

22,23 mm

Väri

Punainen, Tummanpunainen

Karkeus, raekoko

Very coarse, erittäin karkea

Pyörimis-/kierrosnopeus enint.

11000 rpm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot