Kieltokilpi tupakoinnista ja avotulen teosta
Tupakointi ja avotulen teko kielletty (teksti)
KIELTOKILPI TUPAKOINTI...
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Muovikilpi
- 0899075601 Muovikilpi tupakointi ja avotulen teko kielletty
- 0899075661 Tarra tupakointi ja avotulen teko kielletty
Tiedot(X)
Pituus | 300 mm |
Leveys | 200 mm |
Paksuus | 1 mm |
Materiaali | PS - polystyreeni |
Väri | Valkoinen |
Malli | Tarrakiinnityksellä |
Tuotteen paino | 61 g |