Kiristekalvot
Kiristekalvo
KÄSIKIRISTEKALVO 450MMX300M
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Ikkuna- ja ovikehysten, profiilien, tankojen, putkien ja levyjen pakkaamiseen ja suojaamiseen
- Irtonaisten osien kiinnityksen varmistaminen
- Suuri lujuus - venymäkyky 300 %
- Kestää öljy- ja polttoaineroiskeita
- Materiaali polyeteeni (PE-LD) - voidaan hävittää talousjätteenä
- Myrkytön
Tiedot(X)
Materiaali | PE – Polyeteeni |
Väri | Läpinäkyvä |
Leveys | 450 mm |
Pituus | 300 m |
Kalvon paksuus | 17 µm |