Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Pitkävartinen kapea WC-harja 57 cm Sini Pro

Wc-harja SINI Pro
PITKÄVARTINEN WC-HARJA 57CM

Tuotenro 9501015611

EAN 4099618555589

-
Pitkävartinen kapea WC-harja 57 cm Sini Pro

Tuotenro 9501015611

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kapea ja lämpöä kestävä pitkävartinen harja joka sopii erinomaisesti vaativaan käyttöön. Valmistettu laadukkaasta PP ja PBT-materiaalista, kestää jopa 130° C lämpötilaa.

SINI Pro WC-harja on suunniteltu vaativaan käyttöön, sen kapea ja lämpöä kestävä pitkävartinen muotoilu tekee siitä erinomaisen valinnan. Valmistettu laadukkaasta PP ja PBT-materiaalista, harja kestää jopa 130°C lämpötilaa.



  • Kapea, pitkävartinen harja

  • Lämmönkesto 130° C

  • Runko PP-muovi

  • Harjasmateriaali PBT
Tuotetiedot

Tiedot(X)

KäyttöalueSiivouskoneidenvesisäiliöiden puhdistus, pisuaarit, lattiakaivot jne työtehtävät joissa ulottuvuus on haaste.

Väri

Valkoinen

Materiaali

PBT - polybuteenitereftalaatti

Pituus x leveys x korkeus

18 x 70 x 570 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot