Pitkävartinen suojakäsine Ansell Sol-Vex® 37-185
Kemikaalisuojakäsine, Ansell Sol-Vex 37-185
PITKÄVARTINEN KÄSINE SOL-VEX 11
Tuotenro 1931020214
EAN 4061337204260
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Sol-Vex® on optimaalinen ratkaisu kuiviin ja märkiin työskentelyolosuhteisiin, joissa ensiluokkainen kemikaalisuojaus on ehdoton edellytys.
Tämä uudelleenkäytettävä käsine on erittäin mukava käyttää ja kestää erittäin hyvin hankausta. Sol-Vex®-nitriilikäsineet ovat erinomainen valinta aggressiivisten kemikaalien turvalliseen käsittelyyn.
Niiden timanttikuvioinen viimeistely parantaa otepitoa. Sol-Vex®-käsineiden luistamaton pintakuvio suojaa herkkiä osia vaurioilta ja vähentää näin hävikkiä ja siitä aiheutuvia epäsuoria kustannuksia.
Mallin vuori on nukkaamattoman, ei nukkakontaminaatiota. Käsineet sopivat siksi ihanteellisesti käyttöön kohteissa, joissa tuotteiden suojaaminen kontaminaatiolta on välttämätöntä. Sol-Vex® 37-185 on myös antistaattinen.
Tiedot(X)
- Maatalouden kemikaalit
- Kemikaalien käsittely
- Metallin tuotanto
- Painoteollisuus
- Jalostus - öljy ja petroli
Koko | 11 |
Materiaali | Nitriili |
Standardit | ISO 18889, EN 374-1, EN 374-5, EN 388:2016 |
Kategoria | III |
Pituus (kokonaispituus) | 455 mm |
Materiaalin paksuus | 0,56 mm |
Väri | Vihreä |