Plasma cutting device POWERCUT 100
Plasma cutting device POWERCUT 100
Varunr. 5952200100
EAN-nummer 4099618402760
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Nominell spänning | 400 V/AC |
Max. kapningstjocklek för stål | 50 mm |
Min./max. ström | 30-100 A |
Max. effekt | 24,6 kVA |
Huvudsäkring | 25-32 A långsam |
Brännarlängd | 8 m |
IP-skyddsklass | IP 23 |
Luftförbrukning | 135 l/min |
Maskinens vikt | 24 kg |
Höjd | 400 mm |
Längd | 560 mm |
Bredd | 265 mm |
Välj RAL-färgvärde
!! UPPMÄRKSAMHET: Färgens bildskärmsframställning avviker från verkliga färgton !!