Plasma cutting machine POWERCUT 70S
Plasma cutting machine POWERCUT 70S
Varunr. 5952200070
EAN-nummer 4062856156320
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Nominell spänning | 380 V |
Max. kapningstjocklek för stål | 22 mm |
Min./max. ström | 25-70 A |
Max. effekt | 7,9 kVA |
Huvudsäkring | 16A |
Brännarlängd | 5 m |
IP-skyddsklass | IP 21 |
Luftförbrukning | 300 l/min |
Maskinens vikt | 17 kg |
Höjd | 440 mm |
Längd | 550 mm |
Bredd | 250 mm |
SP-GASHOSE-BLUE-4M
SP- EARTH CABLE 16MM2
Välj RAL-färgvärde
!! UPPMÄRKSAMHET: Färgens bildskärmsframställning avviker från verkliga färgton !!