Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Plasma cutting machine Tomahawk 30K

Plasma cutting machine Tomahawk 30K

Varunr. 9501019231

EAN-nummer 5907709581777

-
Plasma cutting machine Tomahawk 30K

Varunr. 9501019231
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
Nominell spänning

230 V

Max. kapningstjocklek för stål

16 mm

Min./max. ström

15-30 A

Max. effekt

3,3 kVA

Huvudsäkring

16A

Brännarlängd

4 m

Luftförbrukning

125 l/min

Maskinens vikt

18,5 kg

Höjd

385 mm

Längd

480 mm

Bredd

215 mm

Ytterligare tillbehör:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp:
Pris
/VE
Electrode for Plasma cutter Lincoln Electric

ELTRD-F.PLASMACTR

x 1 Antal
Gas diffusor for plasma cutter Lincoln Electric

GASDIFFR-(F.PLASMACUT-LINCOLN)-3PCS

x 1 Antal
Plasma retaining cup Lincoln

PLASMA-RTNGCAP-F.CUTMA-LINCOLN-77A

x 1 Antal
Circle cutting set, plasma

CRCLCUTSET-F.PLAMSACUTMA

x 1 Antal
Plasma torch cutting underlay Lincoln Electric

CUTULAY-F.PLASMATRCH-(LINCOLN-ELECTRIC)

x 1 Antal
Plasma nozzle Lincoln

PLASMANOZ-LC30-W100000326-5PCS

x 1 Antal
Förpackningsstorleken bestäms på produktbasis, antingen som ett helt paket eller som enskilda produkter.
Artikelnumret innehåller minst 10 och högst 18 tecken.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Produktens antal angivet enligt förpackningsstorlek eller antal stycken.
Till skillnad från säljförpackningar och yttre förpackningar visas kasseringskostnaderna för kemikaliebaserade produkter separat. Fördelningen av de enskilda kostnaderna hittar du i relevant produktinformation och även i varukorgen, samt i våra försäljningsvillkor.

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information