Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Plasmaleikkauslaite Powercut 100 Wurth

Plasmaleikkauslaite POWERCUT 100
PLASMALEIKKAUSLAITE POWERCUT 100 WURTH

Tuotenro 5952200100

EAN 4099618402760

-
Plasmaleikkauslaite Powercut 100 Wurth

Tuotenro 5952200100
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
Erityisen tehokas Plasmaleikkauslaite Powercut 100 Wurth on suunniteltu vaativille ammattilaisille

Plasmaleikkauslaite Powercut 100 Wurth tarjoaa erityisen tehokkaan leikkauskokemuksen vaativille ammattilaisille. Se on suunniteltu mahdollistamaan leikkaus, talttaus ja verkkoleikkaus helposti ja tarkasti. Sen suuri leikkausnopeus, tarkat leikkaukset ja tehokas käyttöaikasuhde tekevät siitä luotettavan kumppanin työmaalle. Lisäksi se sopii generaattorikäyttöön. Suojaustaso IP23S ja eristysluokka H/F takaavat käyttäjän turvallisuuden ja mukavuuden työskenneltäessä.



  • Leikkaus / talttaus / verkkoleikkaus

  • Maksimileikkauskapasiteetti 50 mm

  • Suositeltu leikkauskapasiteetti 35 mm

  • Lävistysleikkauskapasiteetti 20 mm

  • Suuri leikkausnopeus

  • Tarkat leikkaukset

  • Tehokas käyttöaikasuhde

  • Sopii generaattorikäyttöön

  • Plasmakaasu paineilma / typpi

  • Ilmavirtaus [lpm/bar] 135/5.2

  • CNC-liitäntä

  • Suojaustaso IP23S

  • Eristysluokka H/F

  • Takuu 2 vuotta ostopäivästä (virtalähde), polttimen takuu valmistusvirheille 6kk


Toimitussisältö:


  • Virtalähde

  • Käsileikkauspoltin, 8m

  • Kulutusosasetti (aloituspakkaus)
Huomautus

Tarvitsee ulkopuolisen paineilman, vähintään 5,2 bar.

2 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille


Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Nimellisjännite

400 V/AC

Leikkuupaksuus enint., teräs

50 mm

Virta vähint./enint.

30-100 A

Enimmäisteho

24,6 kVA

Pääsulake

25 - 32 A hidas

Polttimen pituus

8 m

IP-suojausluokka

IP 23

Ilmankulutus

135 l/min

Koneen paino

24 kg

Korkeus

400 mm

Pituus (kokonaispituus)

560 mm

Leveys

265 mm

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
CEE-pistotulppa, 400 V, 6 h

PISTOTULPPA VOIMAVIRTA 400V 32A UROS

Ruuviliitäntä, jossa sisäänrakennettu vedon poisto, tiiviste ja kaapelin taittumissuojaus
x 1 kpl
Elektrodi 45-105A 5 kpl EX-5-402-030

ELEKTRODI 45-105A 5 KPL EX-5-402-030

Elektrodi plasmapolttimeen P100
x 1 kpl
Talttaussuutin 100/105A 5 kpl EX-5-440-032

TALTTAUSSUUTIN 100/105A 5KP EX-5-440-032

Talttaussuutin plasmapolttimeen P100
x 1 kpl
Talttaussuutin 45-85A 5 kpl EX-5-440-031

TALTTAUSSUUTIN 45-85A 5 KPL EX-5-440-031

Talttaussuutin plasmapolttimeen P100
x 1 kpl
Suutin 75/85A 5 kpl EX-5-410-038

SUUTIN 75/85A 5 KPL EX-5-410-038

Leikkaussuutin plasmapolttimeen P100
x 1 kpl
Suutin 45A 5 kpl EX-5-410-036

SUUTIN 45A 5 KPL EX-5-410-036

Leikkaussuutin plasmapolttimeen P100
x 1 kpl
Suutin 100/105A 5 kpl EX-5-410-039

SUUTIN 100/105A 5 KPL EX-5-410-039

Leikkaussuutin plasmapolttimeen P100
x 1 kpl
Suojakupu 45-85A EX-5-415-030

SUOJAKUPU 45-85A EX-5-415-030

Suojakupu plasmapolttimeen P100
x 1 kpl
Suojakupu 100/105A EX-5-415-032

SUOJAKUPU 100/105A EX-5-415-032

Suojakupu plasmapolttimeen P100
x 1 kpl
Suutin 55/65A 5 kpl EX-5-410-037

SUUTIN 55/65A 5 KPL EX-5-410-037

Leikkausuutin plasmapolttimeen P100
x 1 kpl
Plasmapoltin Würth P100 8m EX-5-140-002

PLASMAPOLTIN WÜRTH P100 8M EX-5-140-002

Erittäin suorituskykyinen käsipoltin sopii erinomaisesti jatkuvan teollisen käytön vaativiin vaatimuksiin
x 1 kpl
Suojakilpi 100/105A käsi EX-5-420-030

SUOJAKILPI 100/105A KÄSI EX-5-420-030

Suojakilpi plasmapolttimeen P100
x 1 kpl
Suojakilpi 45-105A talttaus EX-5-440-030

SUOJAKILPI 45-105A TALTTAUS EX-5-440-030

Talttaussuojakilpi plasmapolttimeen P100
x 1 kpl
Suojakilpi 45-85A käsi EX-5-419-030

SUOJAKILPI 45-85A KÄSI EX-5-419-030

Suojakilpi plasmapolttimeen P100
x 1 kpl
Pyörrerengas 10-85A EX-5-404-031

PYÖRRERENGAS 10-85A EX-5-404-031

Pyörrerengas plasmapolttimeen P100
x 1 kpl
FILTER-EX Paineilmasuodatin EX-0-804-001

FILTER-EX PAINEILMASUODATIN EX-0-804-001

Paineilman suodatin FILTER-EX on suunniteltu poistamaan kosteutta, öljyaerosolit ja hiukkaset, jotka tulevat ilmakompressorista/paineilmajärjestelmästä
x 1 kpl
EX-8-804-002 suodatinpatruuna 1 Ilmasuodatinelementti FILTER-EX suodattimelle

FILTER-EX SUODATINPATRUUNA EX-0-804-002

Paineilman suodatin FILTER-EX on suunniteltu poistamaan kosteutta, öljyaerosolit ja hiukkaset, jotka tulevat ilmakompressorista/paineilmajärjestelmästä
x 1 kpl
Pyörrerengas 100/105A EX-5-404-032

PYÖRRERENGAS 100/105A EX-5-404-032

Pyörrerengas plasmapolttimeen P100
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot