Plasmaleikkuri Tomahawk 1538
Plasmaleikkauslaite Tomahawk 1538
PLASMALEIKKAUSLAITE TOMAH 1538
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Plasmaleikkauslaite Tomahawk 1538 tarjoaa tehokkaan ja monipuolisen ratkaisun eri terästen ja alumiinin leikkaukseen. Laite soveltuu kaikkien sähköäjohtavien terästen leikkaamiseen ja sen patentoitu sytytysjärjestelmä säästää elektrodin päätä ja lisää käyttöikää. Nopeampi ja tehokkaampi leikkausprosessi sekä keskitetty plasmasuihku takaavat vähemmän lämpöä ja muodonmuutoksia. Lisäksi laite täyttää IEC974-1, ROHS ja CE -standardit, mikä takaa turvallisen ja luotettavan käytön. Toimitukseen sisältyy kaikki tarvittavat varusteet.
- Paineilmaplasma eri teräksien ja alumiinin leikkaukseen
- Soveltuu kaikkien sähköäjohtavien teräksien leikkaamiseen
- Prosessit: plasmaleikkaus ja talttaus
- Maksimi leikkauskapasiteetti: 40 mm
- Suositeltava leikkauskapasiteetti: 35 mm
- Tarvitsee ulkopuolisen paineilman 6 - 7,5 bar
- Patentoitu sytytysjärjestelmä säästää elektrodin päätä ja lisää käyttöikää
- Sisäisesti jäähdytetty elektrodi ja poltinpää sekä elektrodi/suutin -rakenne lisäävät huomattavasti osien käyttöikää
- Nopeampi: Suuremmat kuljetusnopeudet ja levynvahvuus.
- Keskitetty plasmasuihku: vähemmän lämpöä, vähemmän muodonmuutoksia.
- Täyttää IEC974-1, ROHS ja CE –standardit
- Ilmanvirtaus 280 l/m ± 20%
Toimitukseen sisältyy:
- 3 m virtakaapeli
- Käsipoltin 7,5 m
- Maattokaapeli ja puristin
- Ilmaliitäntävaruste
- Leikkauspoltimen kulutusosasarja
- Paineilmaliitin ¼” ulkokierre
Täyttää IEC974-1, ROHS ja CE –standardit
3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Tiedot(X)
Tarvitsee ulkopuolisen paineilman 6,0 – 7,5 bar
Käyttöjännite | 400 V/AC |
Leikkuupaksuus enint., teräs | 40 mm |
Virta vähint./enint. | 20-100 A |
Pääsulake | 25 - 32 A hidas |
Polttimen pituus | 7,5 m |
Ilmankulutus | 280 l/min |
Koneen paino | 36 kg |
Korkeus | 455 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 618 mm |
Leveys | 301 mm |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!