Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Plasmapoltin Würth P100 8m EX-5-140-002

Plasmaleikkauslaitteen käsileikkauspoltin P100
PLASMAPOLTIN WÜRTH P100 8M EX-5-140-002

Tuotenro 9501018772
EAN 4059074074130

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Erittäin suorituskykyinen käsipoltin sopii erinomaisesti jatkuvan teollisen käytön vaativiin vaatimuksiin

Tämä poltin on suunniteltu käytettäväksi PLASMALEIKKAUSLAITE POWERCUT 100 WÜRTH – virtalähteen kanssa, ja se soveltuu leikkaamiseen, talttaukseen ja verkkoleikkaukseen. Virtalähde & poltin – yhdistelmällä pystyt leikkaamaan levypaksuutta jopa 50 mm - tarkemmin ja nopeammin.


Liitännän ansiosta polttimen vaihto on nopea ja helppo prosessi. Nämä erityisen tehokkaat polttimet ovat tulosta vuosikymmenien kokemuksesta plasmaleikkauksen alalla. Niissä on erittäin vankka ja kestävä rakenne, jossa kaikki kulutusosat voidaan vaihtaa nopeasti ja helposti.


  • Erittäin tehokas plasmapoltin käsikäyttöön

  • 100 % käyttösuhde 100/105 A, ihanteellinen jatkuvaan teollisuuskäyttöön

  • Ergonominen poltin, turvalliseen ja luotettavaan leikkaamiseen kaikissa asennoissa

  • Leikkauskapasiteetti 50 mm

  • Lävistykset max. 20 mm

  • Kulutusosat, joiden käyttöikä on pidempi

  • Kulutusosien nopea ja työkaluton vaihto

  • Soveltuu käytettäväksi Powercut 100 Würth plasmaleikkauslaitteen kanssa
HuomautusSoveltuu käytettäväksi Powercut 100 Würth plasmaleikkauslaitteen kanssa, tuotenumero 5952200100
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tuotteen paino

3000 g

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Plasmaleikkauslaite Powercut 100 Wurth

PLASMALEIKKAUSLAITE POWERCUT 100 WURTH

Erityisen tehokas Plasmaleikkauslaite Powercut 100 Wurth on suunniteltu vaativille ammattilaisille
x 1 kpl