Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Plasmapolttimen kiinnityskupu

Plasma kiinnityskupu Lincoln
KIINKUPU LC105 1KP W03X0893-66A

Tuotenro 0691150186

EAN 4053479942216

-
Plasmapolttimen kiinnityskupu

Tuotenro 0691150186
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
Lincolnin plasmapolttimiin sopivat kiinnityskuvut. Valittavana eri vaihtoehdot eri poltintyypeille. Alkuperäiset kulutusosat takaavat parhaan mahdollisen suorituskyvyn.

Lincolnin plasmapolttimiin sopivat kiinnityskuvut. Valittavanasi on useita vaihtoehtoja eri poltintyyppien mukaan, joten voit valita juuri sinun tarpeisiisi sopivan kulutusosan. Laadukkaat alkuperäisosat takaavat pitkän käyttöiän ja tehokkaan leikkausprosessin.



  • Lincolnin plasmapolttimien kiinnityskuvut

  • Valittavana eri vaihtoehdot poltintyypin mukaan

  • Laadukkaat alkuperäisosat

  • Pitkä käyttöikä ja tehokas leikkausprosessi
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Tuotteen paino

66 g

Halkaisija

25,4 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot