Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Plasmapolttimen suutin

Plasma suutin Lincoln
SUUT 80A LC105 5KP W03X0893-63A

Tuotenro 0691150177

EAN 4053479942186

-
Plasmapolttimen suutin

Tuotenro 0691150177
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
Lincolnin plasmapolttimien suuttimet laadukkaaseen plasmaleikkaukseen. Valittavana eri vaihtoehdot poltintyypin ja ampeerien mukaan, tehokkaaseen ja pitkäikäisen käyttöön

Lincolnin plasmapolttimien suuttimet mahdollistaa laadukkaan ja tehokkaan leikkausprosessin. Vaihtoehtoja on eri poltintyyppien ja ampeerimäärien mukaan. Alkuperäisosat takaavat pitkän käyttöiän ja tehokkaan suorituskyvyn.



  • Lincolnin plasmapolttimien suuttimet

  • Valittavana eri vaihtoehdot poltintyypin ja ampeerien mukaan

  • Laadukkaat alkuperäisosat

  • Pitkä käyttöikä ja tehokas leikkausprosessi
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Tuotteen paino

69 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot