Plastic adhesion promoter SR
Plastic adhesion promoter SR
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Datablad(X)
Innehåll | 400 ml |
Kemisk bas | Harts |
Färg | Genomskinlig |
Densitet | 0,75 g/cm³ |
Densitetsförhållanden | vid 20 °C |
VOC-koncentration (CH) | 728 g/l |
Min. beskiktningstjocklek | 1 µm |
Max. beskiktningstjocklek | 2 µm |
Min. sprutavstånd | 20 cm |
Max. sprutavstånd | 30 cm |
Blyfri | Ja |
Hyll-livstid från produktionen | 36 Month |
Syra-fri | Ja |
Klorinfri | Ja |
Silikonfri | Ja |
Vattenlöslig | Ja |
Villkor för torktid | vid 20 °C |
Min. torktid | 15 min |
Max. torktid | 20 min |
Max. andel fasta ämnen | 2,3 % |
Välj RAL-färgvärde
!! UPPMÄRKSAMHET: Färgens bildskärmsframställning avviker från verkliga färgton !!