Plastic blind rivet with rounded mandrel
Plastic blind rivet with rounded mandrel
Varunr. 050050010
EAN-nummer 4052712116261
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
![]() | |
Min./max. borrhålsdiameter | 4,00-4,10 mm |
Min./max. redskapstjocklek | 1,50-4,50 mm |
Hylsdiameter (A) | 3,90 mm |
Hylslängd (B) | 15,60 mm |
Huvuddiameter (C) | 8,00 mm |
Huvudhöjd (D) | 2,50 mm |
Färg | Svart |
Hylsans material | PA - Polyamid |
Expansionsdornens material | POM - Polyoxymetylen |
Lämplig för fordonstillverkare | Universell |
Motsvarar det ursprungliga reservdelsnumret | Universal |
Installation location | Universal |
Välj RAL-färgvärde
!! UPPMÄRKSAMHET: Färgens bildskärmsframställning avviker från verkliga färgton !!