Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Plastic blind rivet with rounded mandrel

Plastic blind rivet with rounded mandrel

Varunr. 050050012

EAN-nummer 4052712116285

-
Plastic blind rivet with rounded mandrel

Varunr. 050050012

-
Mängd
Förp:
x 25 Antal

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

For corrosion-free rivet fastening and non-conductive connection option
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Min./max. borrhålsdiameter

5,00-5,10 mm

Min./max. redskapstjocklek

3,00-5,00 mm

Hylsdiameter (A)

4,90 mm

Hylslängd (B)

17,20 mm

Huvuddiameter (C)

12,30 mm

Huvudhöjd (D)

2,00 mm

Färg

Svart

Hylsans material

PA - Polyamid

Expansionsdornens material

POM - Polyoxymetylen

Lämplig för fordonstillverkare

Volkswagen, Audi

Motsvarar det ursprungliga reservdelsnumret

17585357701C

Installation location

Universal

Nödvändigt tillbehör:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp:
Pris
/VE
Blind rivet tool for plastic blind rivet

BLINDNITTÅNG FÖR PLASTNIT