Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Plastic cable drum CEE F5G2.5

Plastic cable drum CEE F5G2.5

Varunr. 0774125525

EAN-nummer 4052712114588

-
Plastic cable drum CEE F5G2.5

Varunr. 0774125525

-
Mängd
Förp:
x 1 Antal

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

K2 in accordance with DGUV Information 203-006 (formerly BGI 608)
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Kabeltyp

H07RN-F5G2,5 mm²

Kabellängd

25 m

Design

2 kontakter med jordanslutning, 16 A, 250 V, 1 CEE-eluttag, 5-poligt, 16 A, 400 V

Kontaktdon

1 CEE-kontakt 3P+N+E, 16 A

Nominell ström

16 A

Nominell spänning

400 V/AC

IP-skyddsklass

IP 44

Skyddsklass

Skyddsklass II/skyddsisolering

Längd x bredd x höjd

290 x 210 x 395 mm

Pluggtyp

F

Standarder

EN 61316

Överhettningsskydd

Termisk kretsbrytare med omstartsskydd enligt VDE 0620

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information