Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Plastic cable reel H07RN-F w/ overload protection

Plastic cable reel H07RN-F w/ overload protection

Varunr. 077425 315

EAN-nummer 4050641841599

-
Plastic cable reel H07RN-F w/ overload protection

Varunr. 077425 315
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
Kabeltyp

H07RN-F3G1,5 mm²

Kabellängd

25 m

Design

3 kontakter med jordanslutning, 16 A, 250 V

Nominell ström

16 A

Nominell spänning

250 V/AC

IP-skyddsklass

IP 44

Längd x bredd x höjd

255 x 258 x 358 mm

Ström (med utrullad kabel)

3500 W

Ström (med kabeln upprullad)

1100 W

Överhettningsskydd

Termisk kretsbrytare

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information