Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Plastic folding rule 2 m EU class II

TAITTOMITTA MUOVI-L2-37360010

Tuotenro 1970926769

-
Plastic folding rule 2 m EU class II

Tuotenro 1970926769
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
Execution

  • Pitkittäinen lasikuitupinnoite
  • Irrottamattomat metallipäät ensimmäisessä ja viimeisessä osassa

Advantage

  • Erittäin kestävä
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

WIHA

EAN

4010995370671

Manufacturer Part Number

37067

Pituus (kokonaispituus)

2 m

Leveys

15 mm

Taitosten/osien määrä

10 KPL

Materiaali

Muovi

Tarkkuusluokka

II

CN-nimike/tuontikoodinro

90178010

Gross Weight

0,128 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot