Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Plastofast, WÜPLAST®, uppokanta, PZ-ristiura WN 1413, sinkitty teräs 10.9, läpikuultava passivointi (A3K)

WÜPLAST W1413, teräs 10.9, sinkitty, uppokanta Z
PLASTOFAST 4X10 UPPOKANTA PZ 2 ZN

Tuotenro 42244 10

EAN 4053479777986

-
Plastofast, WÜPLAST®, uppokanta, PZ-ristiura WN 1413, sinkitty teräs 10.9, läpikuultava passivointi (A3K)

Tuotenro 42244 10

-
Määrä
P-koko:
x 1000 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kestomuoveille

30 asteen kulma


  • Pienempi radiaalijännitys

Ei vaurioita ruuvin kuvulle


  • Suurempi kyljen peittoalue

Suuremmat ulosvetovoimat



Kierteen nousulla


  • Lukittuu vahvasti itsestään

Liitos ei löysty itsestään


  • Materiaalin suojaus

Liitoksen suurempi kuormituskapasiteetti



Ruuvin ydin mukautuu kuormituksen mukaan


  • Ei materiaalin vaurioitumista

Tekee työskentelystä luotettavampaa


  • Alhaiset ruuvausmomentit

Turvallisempi ruuviliitos



Laadukas pinnoite


  • Kromi (VI)-vapaa pinnoite.

  • Hyvä korroosion kestävyys
Huomautus

WÜPLAST-ruuvit vastaavat lujuusluokkaa 10.9 rajoitetusti vain standardissa DIN EN ISO 898-1 määritetyllä tavalla, koska ruuvin muoto ei salli kaikkien vaatimusten testausta ja käyttöä edellä mainitun standardin mukaisesti.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Nimellishalkaisija (d1)

4 mm

Pituus (kokonaispituus) (l1)

10 mm

Pään/kannan halkaisija (dk)

8,4 mm

Materiaali

Teräs

Lujuusluokka

10.9

Pinta/pinnoite

Sinkitty

Sisäinen vääntiö/kanta

PZ2

Muu standardinumero

W1413

Pään/kannan tyyppi

Uppokanta

Kierteen tyyppi

Muoviruuvin kierre

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot