DIN 608 plain steel 12.9
DIN 608 plain steel 12.9
Varunr. 0228091665
EAN-nummer 4053479907406
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
![]() | |
Gängtyp x nominell diameter (d1) | M16 |
Längd (l1) | 65 mm |
Huvuddiameter (dk) | 28 mm |
Huvudhöjd (k1) | 13 mm |
Standarder | DIN 608 |
Material | Stål |
Egenskapsklass | 12,9 |
Yta | Vanligt |
RoHS-kompatibel | Ja |
Huvudtyp | Försänkt huvud med fyrkantig hals |
Gängtyp | Metrisk gänga |
Stigning | 2 mm |
Axeldiameter | 16 mm |
Gänglängd (metrisk gänga) | 35 mm |
Design | Med kvadratisk hals |
Produktklass | A |