Plug, plug-in connector, CEE screw connection
Plug, plug-in connector, CEE screw connection
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Antal elektriska poler | 5 Stck(pcs) |
Nominell ström | 16 A |
Nominell spänning | 400 V/AC |
Min./max. kabeldiameter | 8-16 mm |
Färg | Röd |
IP-skyddsklass | IP 44 |
Typ av låsmekanism | Bajonettkoppling |
Höljesmaterial | PA - Polyamid |
Kontaktmaterial | Mässing |