Pneumatic blowing pin CEJN MultiFLOW
Pneumatic blowing pin CEJN MultiFLOW
Varunr. 071492 900
EAN-nummer 4053479947488
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Luftförbrukning | 1200 l/min |
Min./max. temperaturområde, villkor | -20 till 60 °C |
Ljudtrycksnivå | 101 dB |
Pneumatisk anslutning | G 1/4 tum IT |
Vikt | 205 g |
Max. arbetstryck | 16 bar |
Material | Polyoxymethylene/thermoplastic elastomer/aluminium |