Pneumatic chipping hammer, DMH 10
Pneumatic chipping hammer, DMH 10
MEJSELHAMMARE 6-KT
Varunr. 07037121
EAN-nummer 4052703180868
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Verktygshållarenhet | 10,2 mm sexkantshylsa |
Arbetstryck | 6,3 bar |
Luftförbrukning | 76,4 l/min |
Max. slagfrekvens | 2900 U/min(rpm) |
Kolvdiameter | 19 mm |
Längd | 218 mm |
Maskinens vikt | 1,73 kg |
Välj RAL-färgvärde
!! UPPMÄRKSAMHET: Färgens bildskärmsframställning avviker från verkliga färgton !!