Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Pneumatic coil nailer DCN 3264

Pneumatic coil nailer DCN 3264
MASTER
DCN3264

Varunr. 07035590
EAN-nummer 4045989260201

-

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

Powerful lightweight drum gun suitable for wood casing tasks
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokument / mer information

 | 

 | 

Lämplig för minst/max. spiklängd

32-65 mm

Magasinkapacitet

250 Stck(pcs)

Luftförbrukning per påverkan

2.19 l

Maskinens vikt

2,1 kg

Pneumatisk anslutning

R 1/4 tum

Min./max. arbetstryck

5-8 bar

Längd

268 mm

Bredd

128 mm

Höjd

306 mm

Min. innerdiameter på slang

9 mm

Ytterligare tillbehör:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp:
Pris
/VE
Circular Mag.nail 16degree ring-shank HD

NL-RDMG-16DGR-(HDG)-2,1X50MM

Full head ring shank nail, FZV, sloping 16° from the vertical
x 5250 Antal
Special oil for pneumatic tools

LUFTVERKTYGSOLJA 1 L

The special oil is especially suitable for use in pneumatic oilers.