Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Pneumatic coil nailer TJEP BC-60

Pneumatic coil nailer TJEP BC-60

Varunr. 9501016905
EAN-nummer 5702551000915

-

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

Fast and efficient roller nailer for construction brackets - large magazine capacity increases productivity
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokument / mer information

 | 

 | 

Lämplig för min/max spikdiameter

35 - 4,0 mm

Luftförbrukning per påverkan

2.5 l

Maskinens vikt

2,30 kg

Min./max. arbetstryck

4,8-8,3 bar

Längd

278 mm

Bredd

100 mm

Höjd

317 mm

Min. innerdiameter på slang

8 mm

Nödvändigt tillbehör:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp:
Pris
/VE
PU pneumatic hose

PNHOSE-KIT-SR-ID9,5MM-L10M-S2000

WSAFE
Highly resistant and durable PU pneumatic hose in straight design
x 1 Antal
Compressor Compact 20l, oil-free

COMPR-EL-COMPACT20L-OILFREE

Oil-free, compact piston compressor for flexible use in interior finishing and on construction sites with mounting and transport options of the large system case
x 1 Antal
Anchor nail zinc plated 15° plastic. TJEP BC

ANCNL-COIL-GALV-15DGR-4X40MM

A large number of anchor nails in one filing increases the efficiency of the work and saves time
x 1600 Antal
Förpackningsenheten anger antal varor, som finns i en förpackning. I katalogdelen kan man välja mellan olika förpackningsenheter, när en valmeny blir synlig. Vid direkt varunummerinmatning i varukorgen eller vid registrering med Easy-/VarioScan känner man inte förpackningsenheten, lämna fältet tomt. I detta fall meddelas en förpackningsenhet automatiskt.
Würth Oy-varunr. är sammanställda på följande sätt:VVVVAAABBB, 4 siffror som förnummer (Observera att första siffran är för närvarande alltid en 0, AAA=3 siffror, första siffran är för närvarande alltid en 0, AAA=3 siffror för storleksdel 1, BBB=3 siffror för storleksdel 2, exempel på varuuppbyggnad: exempel 1: skruv i dimension 4x10 mm: VVVVAAABBB 0574 10 (2 mellanslag mellan 4 och 10), exempel 2: skruv i dimension 10x20 mm: VVVAAABBB 005710 20 (1 mellanslag mellan 10 och 20), exempel 3: underläggsbricka med invändig diameter på 6mm, VVVVAAABBB 04076.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Antalet visar antalet enheter i beställningen eller leveransen och enheten för varje artikel.
Till skillnad från säljförpackningar och yttre förpackningar visas kasseringskostnaderna för kemikaliebaserade produkter separat. Fördelningen av de enskilda kostnaderna hittar du i relevant produktinformation och även i varukorgen, samt i våra försäljningsvillkor.
Ytterligare artiklar:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp:
Pris
/VE
Angle connector, type A with web

ANGL-WOCON-A-BAR-90X90X65X2,5

Angle brackets A with reinforcement rib are ideal for high-quality load-bearing wood/wood and wood/concrete connections in timber construction. Universally suitable for standard connections such as intersecting timbers.
Joist hanger, combined, 2.0 mm

JOIST HANGER 48X96

Universal one-piece standard joist hanger (angled outwards) for load-bearing connection of timber joists with standard cross-sections to wood, concrete or steel.
Perforated plate

PERFPLT-100X300X2

For wood-wood joint connections subject to tensile and compression loads e.g. timber frame connectors, wind braces, strut connections
x 25 Antal
Steel strapping single perforated

BRACING STRAP 25X2,0 25M

For anchoring and assembly of smaller structures such as carports and play houses