Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Pneumatic coil spring compressor Maximus 3000

Pneumatic coil spring compressor Maximus 3000
FJÄDERSPÄNNARE 3000KG

Varunr. 1952003630

EAN-nummer 4058794286458

-
Pneumatic coil spring compressor Maximus 3000

Varunr. 1952003630

-
Mängd
Förp:
x 1 Antal

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

Stationary spring compressor for coil springs on cars and vans.
Tillämpningsområden
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Spänningskraft

30000 N

Längd

1730 mm

Arbetstryck

6 bar

Max. belastningssvikt

3000 kg

Slaglängd

486 mm

Produktvikt (per artikel)

115000,000 g

Ytterligare tillbehör:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp:
Pris
/VE
Clamping jaw for leftwards brackets

CLMPJAW-F.LWARD-BRKT

Suitable for Renault Koleos, Laguna and Nissan Qashqai
x 1 Antal
Clamping jaw for rightwards bracket

CLMPJAW-F.RWARD-BRKT-BIG

x 1 Antal
Förpackningsstorleken bestäms på produktbasis, antingen som ett helt paket eller som enskilda produkter.
Artikelnumret innehåller minst 10 och högst 18 tecken.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Produktens antal angivet enligt förpackningsstorlek eller antal stycken.
Till skillnad från säljförpackningar och yttre förpackningar visas kasseringskostnaderna för kemikaliebaserade produkter separat. Fördelningen av de enskilda kostnaderna hittar du i relevant produktinformation och även i varukorgen, samt i våra försäljningsvillkor.

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information