Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Pneumatic drill, DBM 10-RL

Pneumatic drill, DBM 10-RL
BORRMASKIN 10MM HÖ/VÄ

Varunr. 07037920

EAN-nummer 4050641630940

-
Pneumatic drill, DBM 10-RL

Varunr. 07037920

-
Mängd
Förp:
x 1 Antal

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

Handy drill with quick-action drill chuck, right/left conversion and 10 mm drill chuck.
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Hållare för borrchuck

3/8 tum x 24 UNF

Max. omfång på borrchuck

10 mm

Max. tomgångsvarvtal

1500 U/min(rpm)

Uteffekt

197 W

Arbetstryck

6,3 bar

Luftförbrukning

93 l/min

Min. innerdiameter på slang

9 mm

Maskinens vikt

1,08 kg

Längd x bredd x höjd

210 x 40 x 135 mm

Gängtyp x nominell diameter i tum

R 1/4 in

Ytterligare tillbehör:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp:
Pris
/VE
Small mist oiler

DIMSMÖRJARE 1/4

For direct connection to non-stationary devices with optimum metering.
x 1 Antal
Nipple with male thread, series 2000

NIPPEL UTV.GÄNGA 1/4

With male thread
Special oil for pneumatic tools

LUFTVERKTYGSOLJA 1 L

The special oil is especially suitable for use in pneumatic oilers.
x 1 Antal
Förpackningsstorleken bestäms på produktbasis, antingen som ett helt paket eller som enskilda produkter.
Artikelnumret innehåller minst 10 och högst 18 tecken.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Produktens antal angivet enligt förpackningsstorlek eller antal stycken.
Till skillnad från säljförpackningar och yttre förpackningar visas kasseringskostnaderna för kemikaliebaserade produkter separat. Fördelningen av de enskilda kostnaderna hittar du i relevant produktinformation och även i varukorgen, samt i våra försäljningsvillkor.

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information