Pneumatic drill, DBM 13-RL
Pneumatic drill, DBM 13-RL
BORRMASKIN 13 MM HÖ/VÄ
Varunr. 07037930
EAN-nummer 4050641621788
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Hållare för borrchuck | 3/8 tum x 24 UNF |
Max. omfång på borrchuck | 13 mm |
Max. tomgångsvarvtal | 600 U/min(rpm) |
Uteffekt | 186 W |
Arbetstryck | 6,3 bar |
Luftförbrukning | 93 l/min |
Min. innerdiameter på slang | 9 mm |
Maskinens vikt | 1,41 kg |
Längd x bredd x höjd | 235 x 40 x 135 mm |
Gängtyp x nominell diameter i tum | R 1/4 in |
Välj RAL-färgvärde
!! UPPMÄRKSAMHET: Färgens bildskärmsframställning avviker från verkliga färgton !!