Pneumatic drill
Pneumatic drill
Varunr. 0703999036
EAN-nummer 4053479949079
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Hållare för borrchuck | 1/2 tum x 20 UNF |
Max. omfång på borrchuck | 13 mm |
Max. tomgångsvarvtal | 350 U/min(rpm) |
Uteffekt | 350 W |
Arbetstryck | 6 bar |
Luftförbrukning | 800 l/min |
Min. innerdiameter på slang | 10 mm |
Maskinens vikt | 2 kg |
Längd x bredd x höjd | 246 x 47 x 189 mm |
Gängtyp x nominell diameter i tum | G 1/4 in |