Pneumatic drill DP030-020ZRB12
Pneumatic drill DP030-020ZRB12
Varunr. 0703999031
EAN-nummer 4053479949024
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Hållare för borrchuck | B 12 |
Max. omfång på borrchuck | 10,0 mm |
Max. tomgångsvarvtal | 2000 U/min(rpm) |
Uteffekt | 0,3 kW |
Arbetstryck | 6,3 bar |
Luftförbrukning | 550 l/min |
Min. innerdiameter på slang | 8 mm |
Maskinens vikt | 1000 g |
Längd x bredd x höjd | 194 x 42 x 156 mm |
Gängtyp x nominell diameter i tum | NPT 1/4 in |