Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Pneumatic drill GP-7015AD KL

Pneumatic drill GP-7015AD KL

Varunr. 0703999033

EAN-nummer 4053479949048

-
Pneumatic drill GP-7015AD KL

Varunr. 0703999033

-
Mängd
Förp:
x 1 Antal

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

A special drill for nylon and wire brush discs.
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Hållare för borrchuck

3/8 tum x 24 UNF

Max. omfång på borrchuck

10 mm

Max. tomgångsvarvtal

4500 U/min(rpm)

Uteffekt

457 W

Arbetstryck

6,3 bar

Luftförbrukning

280 l/min

Min. innerdiameter på slang

10 mm

Maskinens vikt

800 g

Längd x bredd x höjd

231 x 69 x 69 mm

Gängtyp x nominell diameter i tum

NPT 1/4 in

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information