Pneumatic drill GP-9501 KL
Pneumatic drill GP-9501 KL
Varunr. 070378501
EAN-nummer 4053479946702
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Hållare för borrchuck | 3/8 tum x 24 UNF |
Max. omfång på borrchuck | 10 mm |
Max. tomgångsvarvtal | 2400 U/min(rpm) |
Uteffekt | 234 W |
Arbetstryck | 6,3 bar |
Luftförbrukning | 62 l/min |
Min. innerdiameter på slang | 8 mm |
Maskinens vikt | 600 g |
Längd x bredd x höjd | 170 x 38 x 135 mm |
Gängtyp x nominell diameter i tum | NPT 1/4 in |