Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Pneumatic drill PV6A

Pneumatic drill PV6A

Varunr. 0703999032

EAN-nummer 4053479949031

-
Pneumatic drill PV6A

Varunr. 0703999032

-
Mängd
Förp:
x 1 Antal

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

An efficient but small drill.
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Max. omfång på borrchuck

6 mm

Max. tomgångsvarvtal

5000 U/min(rpm)

Uteffekt

0,21 kW

Arbetstryck

6,3 bar

Luftförbrukning

500 l/min

Min. innerdiameter på slang

8 mm

Maskinens vikt

650 g

Längd x bredd x höjd

166 x 40 x 141 mm

Gängtyp x nominell diameter i tum

NPT 1/4 in

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information