Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Pneumatic nailer DSN 5090 34°

Pneumatic nailer DSN 5090 34°
MASTER
DSN5090 34°

Varunr. 07035430
EAN-nummer 4045727695333

-

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

Powerful, light pneumatic nailer for processing half-head strip nails with a 30–34° angle
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokument / mer information

 | 

 | 

Lämplig för minst/max. spiklängd

50-90 mm

Lämplig för min/max spikdiameter

2,9 - 3,3 mm

Min./max. kapacitet för magasin

88-98 Stck(pcs)

Luftförbrukning per påverkan

3.69 l

Maskinens vikt

3,76 kg

Pneumatisk anslutning

R 1/4 tum

Min./max. arbetstryck

4,8-8,3 bar

Längd

476 mm

Bredd

114 mm

Höjd

362 mm

Min. innerdiameter på slang

9 mm

Pneumatic nailer DSN 5090 34° ingår:
Nylon carrying case
1 x
Nylon carrying case

BAG-(F.DSN22/34/DCN4590/KOMBI)

Mängd: 1 x
Förpackningsenheten anger antal varor, som finns i en förpackning. I katalogdelen kan man välja mellan olika förpackningsenheter, när en valmeny blir synlig. Vid direkt varunummerinmatning i varukorgen eller vid registrering med Easy-/VarioScan känner man inte förpackningsenheten, lämna fältet tomt. I detta fall meddelas en förpackningsenhet automatiskt.
Würth Oy-varunr. är sammanställda på följande sätt:VVVVAAABBB, 4 siffror som förnummer (Observera att första siffran är för närvarande alltid en 0, AAA=3 siffror, första siffran är för närvarande alltid en 0, AAA=3 siffror för storleksdel 1, BBB=3 siffror för storleksdel 2, exempel på varuuppbyggnad: exempel 1: skruv i dimension 4x10 mm: VVVVAAABBB 0574 10 (2 mellanslag mellan 4 och 10), exempel 2: skruv i dimension 10x20 mm: VVVAAABBB 005710 20 (1 mellanslag mellan 10 och 20), exempel 3: underläggsbricka med invändig diameter på 6mm, VVVVAAABBB 04076.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Antalet visar antalet enheter i beställningen eller leveransen och enheten för varje artikel.
Till skillnad från säljförpackningar och yttre förpackningar visas kasseringskostnaderna för kemikaliebaserade produkter separat. Fördelningen av de enskilda kostnaderna hittar du i relevant produktinformation och även i varukorgen, samt i våra försäljningsvillkor.
Ytterligare artiklar:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp:
Pris
/VE
Steel plain, smooth shank, 34°

STRNL-HALFHD-RESN-PAPMG-2,9X75MM

x 3000 Antal
Steel plain, smooth shank, 34°

STRNL-HALFHD-RSN-PAPMG-3,1X90MM

x 3000 Antal
Steel plain, ring-shaped shank, 34 degree

RAKBANDAD-SPIK-D34°-OBH-2,9X75

x 3000 Antal
Steel plain, ring-shaped shank, 34 degree

RAKBANDAD-SPIK-D34°-OBH-3,1X90

x 3000 Antal
Small mist oiler

DIMSMÖRJARE 1/4

For direct connection to non-stationary devices with optimum metering.
x 1 Antal
Special oil for pneumatic tools

LUFTVERKTYGSOLJA 1 L

The special oil is especially suitable for use in pneumatic oilers.