Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Pneumatic ratchet screwdriver DRS 3/8"

Pneumatic ratchet screwdriver DRS 3/8"
SPÄRRSKAFT DRS 3/8
DRS3/8 ZO

Varunr. 07038380

EAN-nummer 4038898339229

-
Pneumatic ratchet screwdriver DRS 3/8"

Varunr. 07038380

-
Mängd
Förp:
x 1 Antal

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

Durable ratchet screwdriver with speed regulation and plastic handle to protect against vibrations and cold hands.
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Verktygshållarenhet

3/8-tums utvändig kvadratiskt

Max. vridmoment

40 Nm

Längd

170 mm

Ljudtrycksnivå

88 dB

Arbetstryck

6,3 bar

Luftförbrukning

90 l/min

Min. innerdiameter på slang

6 mm

Ytterligare tillbehör:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp:
Pris
/VE
Nipple with male thread, series 2000

NIPPEL UTV.GÄNGA 1/4

With male thread
Förpackningsstorleken bestäms på produktbasis, antingen som ett helt paket eller som enskilda produkter.
Artikelnumret innehåller minst 10 och högst 18 tecken.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Produktens antal angivet enligt förpackningsstorlek eller antal stycken.
Till skillnad från säljförpackningar och yttre förpackningar visas kasseringskostnaderna för kemikaliebaserade produkter separat. Fördelningen av de enskilda kostnaderna hittar du i relevant produktinformation och även i varukorgen, samt i våra försäljningsvillkor.

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information