Pneumatic ratchet screwdriver DRS 3/8 inch mini
Pneumatic ratchet screwdriver DRS 3/8 inch mini
PNEUMATISK MICRO SPÄRRSKAFT
Varunr. 07038210
EAN-nummer 4050641465740
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Verktygshållarenhet | 3/8-tums utvändig kvadratiskt |
Max. vridmoment | 30 Nm |
Längd | 125 mm |
Ljudtrycksnivå | 79,5 dB |
Arbetstryck | 6,2 bar |
Luftförbrukning | 93 l/min |
Min. innerdiameter på slang | 9 mm |
Välj RAL-färgvärde
!! UPPMÄRKSAMHET: Färgens bildskärmsframställning avviker från verkliga färgton !!