Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Pneumatic staple gun M 1040E

Pneumatic staple gun M 1040E
MASTER

Varunr. 07035575
EAN-nummer 4062856632084

-

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

Light staple gun for type M staples 10–40 mm
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokument / mer information

 | 

 | 

Magasinkapacitet

135 Stck(pcs)

Luftförbrukning per påverkan

0.53 l

Maskinens vikt

1,29 kg

Pneumatisk anslutning

1/4 tum

Min./max. arbetstryck

5-8 bar

Längd

266 mm

Bredd

60 mm

Höjd

253 mm

Min. innerdiameter på slang

6 mm

Ytterligare tillbehör:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp:
Pris
/VE
Staple M

STAPLE M-16 9,9 MM

x 5000 Antal
Staple M

STAPLE M-19 9,9 MM

x 5000 Antal
Staple M

STAPLE M-25 10,2 MM

x 5000 Antal
Staple M

STAPLE M-32 10,2 MM

x 5000 Antal
Staple M

STAPLE M-38 10,2 MM

x 5000 Antal