Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Pölyimuri, kuivaimuri MIRKA 1230 L AFC EU 230 V

Teollisuuden kuivaimuri 1230 L AFC EU 230 V Mirka
PÖLYNIMURI 1230 L AFC EU 230V

Tuotenro 1971013653

EAN 6416868904697

-
Pölyimuri, kuivaimuri MIRKA 1230 L AFC EU 230 V

Tuotenro 1971013653
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
Teollisuusimuri automaattisella käynnistystoiminnolla ja suodattimen automaattisella puhdistusjärjestelmällä (AFC)

Mirka 1230 L AFC -teollisuusimurissa on tehokas 1 200 W:n moottori ja 1-vaihe turbiini, joka tuottaa 250 mbar alipaineen pölynpoistoon, ilmavirtauksen ollessa 4 500 l/min. Teollisuusimurissa on automaattinen käynnistystoiminto ja suodattimen automaattinen puhdistusjärjestelmä


Letkun ja johdon säilytystila helpottaa liikuttelua ja kuljetusta. Letkun ja johdon säilytystila helpottaa liikuttelua ja kuljetusta.

MIRKA-koodi 8999200111


Sopivat pölynpoistoletkut:


  • 1971 013 604 PÖLYNP.LETKU + VIRTAJ. 230V + SUOJUS 10M

  • 1971 013 608 PÖLYNP.LETKU 27MMX5,5M + INTEG.PNEUMAT.

  • 1971 013 615 PÖLYNP.LETKU 20MMX4M + ADAP.HIOMATUILLE


Muita lisätarvikkeita:


  • 1971 013 618 MIRKA IMURIVAUNU

  • 1971 013 619 MIRKA TYÖASEMA
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Nimellisjännite

240 V

Nimellisteho

1200 W

Säiliön tilavuus

30 l

Ilmavirta enint.

4500 l/min

Alipaine

250 mbar

Pituus (kokonaispituus)

385 mm

Leveys

565 mm

Korkeus

565 mm

Kaapelin/johdon pituus

7,5 m

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot