Pölyimuri, sähkö MIRKA 1230 L PC EU 230 V
Teollisuuskuivaimuri, 1230 L PC EU 230 V Mirka
PÖLYNIMURI 1230 L PC EU 230V
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tässä teollisuusimurissa on tehokas 1200 W moottori ja 1-vaiheinen turbiini, joka tuottaa 250 mbar imutehon ilmavirtauksen ollessa 4500 l/min. Teollisuusimurissa on automaattinen käynnistystoiminto ja Push&Clean-toiminto.
Tavallista suuremmat pyörät parantavat huomattavasti käsittelyä epätasaisilla lattiapinnoilla. Letkun ja kaapelin säilytystila helpottaa kuljetusta.
L-luokan pölynimuri on varustettu tehokkaalla 1200 W:n moottorilla ja Push&Clean –toiminnolla.
Toimitusmyynti
Tiedot(X)
Käyttöjännite | 240 V |
Nimellisteho | 1200 W |
Astian/säiliön tilavuus | 30 l |
Ilmavirta enint. | 4500 l/min |
Alipaine | 250 mbar |
Pituus (kokonaispituus) | 385 mm |
Leveys | 565 mm |
Korkeus | 565 mm |
Liitosjohdon/kaapelin/vaijerin pituus | 7,5 m |