Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Pölyovi PVC

PÖLYOVI LDPE C-MALLI 1200X2200MM

Tuotenro 0992419090

EAN 4053479986142

-
Pölyovi PVC

Tuotenro 0992419090

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Oviaukkoon tai kulkuaukkoon asennettava vahvasta, läpinäkyvästä PVC–kalvosta ja vetoketjusta tehty pölyovi.

Pölyovi eristää tehokkaasti pölyltä, maalisumulta ja kylmältä, pitäen tilan puhtaana. Voidaan käyttää uudelleen useita kertoja, sekä sisä- että ulkokäytössä. Pölyovi on kätevä ja turvallinen ratkaisu pölyn ja likaantumisen estämiseen.



  • Eristää pölyltä, maalisumulta, kylmältä jne.

  • Läpinäkyvä

  • Avautuvan aukon malli C tai U, kulkuaukon koko 80 x 180 cm

  • Kokonaiskoko 120 x 220 cm

  • Voidaan käyttää uudelleen useita kertoja

  • Sisä- ja ulkokäyttöön

  • Helppo asentaa
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Tiheys/ominaispaino

1,4 g/cm³

Leveys

1200 mm

Materiaali

LDPE – Matalatiheyksinen polyeteeni

Kalvon paksuus

0,2 mm

Pituus

2200 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot