Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Pölyovi kuitukangasta, C-malli

Pölyovi kangas
PÖLYOVI KANGAS C-MALLI 1500X2800MM

Tuotenro 0992419093

EAN 4065233060760

-
Pölyovi kuitukangasta, C-malli

Tuotenro 0992419093
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
Oviaukkoon tai kulkuaukkoon asennettava polypropyleenistä valmistettu kevyt ja vahva kuitukankainen pölyovi.

Pölyovi eristää tehokkaasti pölyltä, maalisumulta ja kylmältä, pitäen tilan puhtaana. Hengittävä kangas varmistaa ilmanvaihdon, joten tila pysyy raikkaana ja viihtyisänä. Voidaan käyttää uudelleen useita kertoja, sekä sisä- että ulkokäytössä. Pölyovi on kätevä ja turvallinen ratkaisu pölyn ja likaantumisen estämiseen.



  • Eristää pölyltä, maalisumulta, kylmältä jne.

  • Hengittävää kangasta

  • Avautuvan aukon malli C ja koko 80 x 180 cm

  • Kokonaiskoko 150 x 280 cm

  • Voidaan käyttää uudelleen useita kertoja

  • Sisä- ja ulkokäyttöön

  • Helppo asentaa
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Materiaali

Polypropeenikudos

Kalvon paksuus

0,2 cm

Tiheys/ominaispaino

1,4 g/cm³

Pituus (kokonaispituus)

2800 mm

Leveys

1500 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot