Pohja-/kuusiokolotulppa, laippa, tuumakoko DIN 908, A4, haponkestävä teräs, pinnoittamaton
DIN 908, haponkestävä teräs A4, pinnoitt. tuuma
KUUSIOKOLOTULPPA DIN 908 A4 R1/2
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
![]() | |
Pituuden mittausalue enint. (d1) | G1/2 |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 18 mm |
Pään/kannan halkaisija (d2) | 26 mm |
Kannan korkeus (k1) | 4 mm |
Standardit | DIN 908 |
Materiaali | Haponkestävä teräs A4 |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Kannan/vääntiön malli | Kuusiokolo |
Sisäinen vääntiö/kanta (s1) | AV 10 |
Kierteen tyyppi | Lieriömäinen putkikierre, Whitworth |
Kierteiden määrä / tuuma | 14 |
Malli | Standardin mukainen malli |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |