Pohjallinen Jalas 8709H High Arch Support
Pohjallinen, Jalas 8709H
POHJALLINEN JALAS 8709H 36-37
Tuotenro 5358000051
EAN 4056807025490
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Jalas 8709H-tukipohjallinen on suunniteltu korkean jalkaholvin tueksi vakiopohjallisen tilalle. Pohjallisessa on kaksoisvaimennusalueet, joiden vuoksi saadaan erinomainen käyttömukavuus pitkäkestoiseen työhön. Pohjallinen on ergonomisesti muotoiltu tukemaan jalkaa ja vähentämään väsymystä. Lisäksi pohjallisen rakenne tuo jalkineeseen lisää kiertojäykkyyttä ja päkiän alueen reiät pitää jalat kuivempana. Pohjallisissa on sekä antistaattiset ominaisuudet että ESD-ominaisuus.
- Lisää kiertojäykkyyttä
- Neutralisoi alemman nilkkanivelen toimintaa
- Optimoi jalan painopistelinjan
- Päkiän iskunvaimennuspelotti keventää päkiäpaineita mukaillen poikittaisen kaaren anatomista muotoa
- Koot 34-48
Yksilöllisesti valitut erikoispohjalliset pehmentävät jalkojen rasitusta kovilla alustoilla. Takaosan Heel Grip – muoto vähentää kantapään rasvapatjaan kohdistuvaa painetta. Poron XRD-materiaalista tehty iskunvaimennus kannassa ja päkiän alla vähentää nivelkipuja ja jalkojen rasittumista. Pohjallisten rei’itys ja ilmakanavat lisäävät hengittävyyttä.
Tiedot(X)
Väri | Sininen |
Materiaali | Tekstiili |