Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Pohjamaalispray harmaa, Rost Stop aerosoli

Pohjamaali Rost-Stop aerosoli
POHJAMAALISPRAY HARMAA 400 ML

Tuotenro 0890180

EAN 4045989449699

-
Pohjamaalispray harmaa, Rost Stop aerosoli

Tuotenro 0890180

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Nopeasti kuivuva korroosiosuoja-aine ja pohjamaali metallipinnoille.

Päällemaalattava


Voidaan päällemaalata kaikilla yleisesti myynnissä olevilla maaleilla kolmen tunnin kuluttua




Turvallinen tuote


Vähentää riskipotentiaalia työpaikalla




Voidaan peittää kitillä




Dispersiopohjaisuus tekee tuotteesta ympäristöystävällisen




Sopii erinomaisesti pohjusteeksi PU- ja MS-polymeeripohjaisille tiivistemassoille




Kuivuttuaan tuote voidaan päällemaalata kaikilla yleisesti myynnissä olevilla maaleilla

Sisältö/tilavuus

400 ml

Väri

Vaaleanharmaa

Pinnoitteen paksuus enint.

50 µm

Käsittelylämpötila enint.

30 °C

Lämmönkestävyys vähint./enint.

30 – 80 °C

Lämmönkestävyys enint.

80 °C

Käsittelylämpötila vähint.

5 °C

Säilyvyysaika tuotannosta

36 Kuukautta

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot